Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF BCO - 115147118.1

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004827

Réf. Fournisseur

115147118.1

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 300 LED 6W WW 24V L=300 DIFFUSO BCO