Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V GRI - 539050-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU400 2x16X3W40K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009053

Réf. Fournisseur

539050-310.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU400 2x(16X3W)4000K street opt double top D.76mm *** DIMM. 1÷10VGRI