Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - DOOKU600 102 32x3W40K1÷10V GRI - 539026-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - DOOKU600 102 32x3W40K1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008989

Réf. Fournisseur

539026-310.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

DOOKU600 D.102 32x3W 220-240V 4000K STRADALE ***DIMM. 1÷10VGRI