Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - EMMA D70 4K 12WBIEMISSIONE GRI - 11617242.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - EMMA D70 4K 12WBIEMISSIONE GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006827

Réf. Fournisseur

11617242.A.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

EMMA D.70 4K 12W BIEMISSIONE GRI