Flos Outdoor - GIULIA 300 15WNW220-240V D.BR - 544003.18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
indice de protection (IP) - IP66
puissance de lampe acceptée - 15...15 W
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569006120
Réf. Fournisseur
544003.18
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP66
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
Panneau LED:
Non
GIULIA 300 15W NW 220-240V D.BROWN