Flos Outdoor - IOTA 3WWWadj.30AN - 513069.3

CopieCopie
Flos Outdoor - IOTA 3WWWadj.30AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001010

Réf. Fournisseur

513069.3

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

IOTA LED 3W WW adjust. 30° bracket 900mm AN.3