Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - KAMINO 180 4,4W WW bi-emiss.BK - 535015.4

CopieCopie
Flos Outdoor - KAMINO 180 4,4W WW bi-emiss.BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001571

Réf. Fournisseur

535015.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

KAMINO 180 4,4W WW bi-emiss. BK.4