Flos Outdoor - LEILA 225 38WNW45INOX BCO - 536055.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA 225 38WNW45INOX BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005980

Réf. Fournisseur

536055.1

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

LEILA D.225 38W 220-240V NW 45° INOX VERNICIATO BCO