Flos Outdoor - LEILA16526WWWASYM12-40INOXBC - 536044.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA16526WWWASYM12-40INOXBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005979

Réf. Fournisseur

536044.1

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

LEILA D.165 26W WW ASYM. 12°-40° INOX VERNICIATO BCO