Flos Outdoor - LEO160 24,8WNWWB 65 4 FM BCO - 12324354.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569005117
Réf. Fournisseur
12324354.1
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
LEO160 24,8W 110÷240V NW WB 65° 4 FM BCO