Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - MA 110 CoB 27K 22W .40 GRI - 117279149.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MA 110 CoB 27K 22W .40 GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006957

Réf. Fournisseur

117279149.A.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EMMA 110 CoB LED 2700K 2x12W bidirez. 40° GRI