Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W 2700K GRI - 9724723.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W 2700K GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010289

Réf. Fournisseur

9724723.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI FRANCO 30X2W 230V 2700K GRI