Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB 350mA 08 - 10525600.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal de la LED à courant constant - 350...350 mA
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004702
Réf. Fournisseur
10525600.8
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
courant nominal de la LED à courant constant:
350...350 mA
indice de protection (IP):
IP67
MAXI MARTINA 4x3W RGB 350mA 08