Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB BCO - 10525600.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal de la LED à courant constant - 350...350 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569525600

Réf. Fournisseur

10525600.1

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

courant nominal de la LED à courant constant:

350...350 mA

indice de protection (IP):

IP67

MAXI MARTINA 4x3W RGB 350mA BCO