Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA mono8W30K1÷10V F.GR - 529052-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA mono8W30K1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010885

Réf. Fournisseur

529052-310.12

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

MIDNA monod. LED 8W 3000K with Reflector *** DIMM. 1÷10VF.GR