Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA monod. LED 8W WW D.BR - 529004.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA monod. LED 8W WW D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005824

Réf. Fournisseur

529004.18

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

MIDNA monod. LED 8W WWD.BR