Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W 230V 2700K F.GR - 8927023.12

CopieCopie
Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W 230V 2700K F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010433

Réf. Fournisseur

8927023.12

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PAOLINA 9X1W 230V LED 2700K F.GR