Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W 230V WW VS AN.3 - 8911057.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W 230V WW VS AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006391

Réf. Fournisseur

8911057.3

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

PAOLINA 9X1W 230V LED WW VS AN.3