Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 16 10 40K 16W AN - 525092.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 16 10 40K 16W AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007667

Réf. Fournisseur

525092.A.3

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

PERSEO 16 10° 4000K 16x1W 220-240V AN.3