Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 9 40 27K 9W GRI - 525148.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 9 40 27K 9W GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007829

Réf. Fournisseur

525148.A.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PERSEO 9 40° 2700K 9x1W 220-240V GRI