Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO16 ASY 40K16W 1÷10V BK - 525062-310.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO16 ASY 40K16W 1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011241

Réf. Fournisseur

525062-310.A.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

PERSEO 16 ASY 4000K 16x1W 220-240V*** DIMM. 1÷10VBK.4