Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W NW20 BK - 541011.4

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W NW20 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001954

Réf. Fournisseur

541011.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

puissance du système:

45 W

SPOCK D.130 45W 220-240V NW fascio 20° BK.4