Flos Outdoor - YAMA d.110 h.170 WW NB D.BR - 531029.18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569005849
Réf. Fournisseur
531029.18
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
YAMA d.110 h.170 LED 230V WW NB D.BROWN