Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO H600 14W NWDALI BK - 532005-300.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO H600 14W NWDALI BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008303

Réf. Fournisseur

532005-300.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

ZEFIRO led h.600 14W NW *** DALI BK.4