fin de vie

Fluke - 1236D Adaptateur pour mesure du courant de fuite, 32 A, 5 poles cee - FTC00001236D

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 1236D Adaptateur pour mesure du courant de fuite, 32 A, 5 poles cee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - CEE 32 A

  • sortie de type connecteur - CEE 32 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969258920

Réf. Sonepar

00131000653

Réf. Fournisseur

FTC00001236D

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

CEE 32 A

sortie de type connecteur:

CEE 32 A

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

440 V

tension de sortie max.:

440 V

courant d'entrée max.:

32 A

courant de sortie max.:

32 A

indice de protection (IP):

IP20

avec coffret/étui:

Non

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

680 mm

largeur:

100 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Cordon adaptateur 16A 5 pôles CEE pour faciliter la mesure du courant de charge et le courant de fuite