Fluke - 177X BATT W/HOUSING 177X batterie lithium-ion - 177X BATT W/HOUSING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 3.65 V
capacité - 14.5 Wh
connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112018590
Réf. Sonepar
00131201859
Réf. Fournisseur
177X BATT W/HOUSING
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
3.65 V
capacité:
14.5 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
capacité en 20h:
4 Ah
longueur:
90 mm
largeur:
60 mm
hauteur, borne comprise:
90 mm
poids:
0.147 kg
température ambiante:
-10...50 °C
température de charge:
-30...85 °C
température de décharge:
-40...85 °C
courant de charge max.:
4 A
courant de déchargement max.:
5 A
bus de communication:
sans
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fonctionnement en série possible:
Non
système de gestion de batterie (BMS) intégré:
Non
adapté AE:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Batterie Li-ion rechargeable 4 Ah, 3,65 V. Fonctionne sur une plage de températures de -30° à 85° C (vérifiez la plage de températures de fonctionnement de l´instrument).