Fluke - 17XX-CLAMP-ADPT-2V8, Adaptateur sonde de courant AC/DC sortie 2,8V pour FL17xx - 17XX-CLAMP-ADPT-2V8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure - 1000 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112050330
Réf. Sonepar
00131205033
Réf. Fournisseur
17XX-CLAMP-ADPT-2V8
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur:
électrique
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Oui
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension d'entrée max.:
2.8 V
tension de sortie max.:
2.8 V
indice de protection (IP):
IP41
avec coffret/étui:
Non
température de fonctionnement:
-20...90 °C
longueur:
300 mm
largeur:
15 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur BNC vers 17xx pour raccorder des pinces ampèremétriques aux connecteurs BNC et aux sorties mv/a