Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - 2100-ACCS PROBE kit d´extension de Sonde de test Beha-Amprobe 2100-Accs probe - 2100-ACCS PROBE

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - 2 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112014462

Réf. Sonepar

00131201446

Réf. Fournisseur

2100-ACCS PROBE

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

2 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

1 A

Kit d´extension de sonde de test, permet les mesures de tensions fiables dans les espaces exigus et sur les pièces difficiles d'accès.

Les Atouts de l'article:

Les extensions 2100-ACCS PROBE sont spécialement conçues pour permettre la mesure au niveau des sectionneurs de commutateur à fusible et des barres omnibus à l´intérieur des tableaux électriques avec isolateurs et commutateurs d´isolement.