Fluke - 2100-ALPHA Testeur de tension 2 pôles 2100-Alpha, 690 V Affichage LED - 2100-ALPHA

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 2100-ALPHA Testeur de tension 2 pôles 2100-Alpha, 690 V Affichage LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...690 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969664608

Réf. Sonepar

00131000117

Réf. Fournisseur

2100-ALPHA

Réf. Commerciale

Fluke

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

12...690 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

280 mm

longueur de lame:

15 mm

largeur de lame:

2 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Oui

plage de mesure de la résistance:

0...500 kOhm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur de tension et de continuité avec indicateur d'ordre des phases 2 pôles 2100-Alpha, 690 V Affichage LED, garantie 4 ans.

Les Atouts de l'article:

2100-ALPHA, TESTEUR BIPOLAIRE VERSION LED