Fluke - 2100-GAMMA BUNDLE Pack promotionnel de 4 testeurs 2100-Gamma - 2100-GAMMA BUNDLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 12...1200 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969869409
Réf. Sonepar
00131986940
Réf. Fournisseur
2100-GAMMA BUNDLE
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
12...1200 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
280 mm
longueur de lame:
15 mm
largeur de lame:
2 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
plage de mesure de la résistance:
0...500 kOhm
mesure de la résistance:
2000 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
ENSEMBLE PROMOTIONNEL 4X2100-GAMMA, TESTEUR BIPOLAIRE LCD/LED VER1000V


