Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - 2100-GAMMA Testeur de tension 2 pôles 1000 Vac/1200 Vdc,double affichage LCD/LED - 2100-GAMMA

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 2100-GAMMA Testeur de tension 2 pôles 1000 Vac/1200 Vdc,double affichage LCD/LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 12...1200 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969802697

Réf. Sonepar

00131980269

Réf. Fournisseur

2100-GAMMA

Marque

Fluke

affichage de la tension:

LED/LCD

plage de mesure de la tension:

12...1200 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

280 mm

longueur de lame:

15 mm

largeur de lame:

2 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Oui

plage de mesure de la résistance:

0...500 kOhm

mesure de la résistance:

2000 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur de tension 2 pôles 2100-Gamma 1000 Vac/1200 Vdc,double affichage LCD/LED, garantie 4 ans.

Les Atouts de l'article:

Testeur de tension et de continuité avec indicateur d'ordre des phases, mesure de résistance et détection de tension sans contact.