Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - 33XR-A Multimètre numérique test tension sans contact, mesure de capacité, temp - 33XR-A

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 33XR-A Multimètre numérique test tension sans contact, mesure de capacité, temp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - analogique/numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969365376

Réf. Sonepar

00131936537

Réf. Fournisseur

33XR-A

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

analogique/numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

1000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

1 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

4 MOhm

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1000 °C

plus petite résolution, mesure température:

1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

4000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,1 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.0001...40 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Multimètre numérique professionnel,VAC/DC IAC/DC OHM mesure de capacité, temp, Hz

Les Atouts de l'article:

33XR-A,PROF DMM W TEMP ET CAPACITÉ