Fluke - 754HCC câble de communication Hart, série 750 - 754HCC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 754HCC câble de communication Hart, série 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969565615

Réf. Sonepar

00131956561

Réf. Fournisseur

754HCC

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Câble de communication HART uniquement pour FLUKE-754 pour se connecter aux tranmetteurs utilisant le protocole HART

Les Atouts de l'article:

Que vous étalonniez des instruments, résolviez un problème ou exécutiez une maintenance de routine, le Fluke 754 avec communication HART® peut vous aider à accomplir votre travail plus rapidement.