Fluke - 80I-110S Sonde de courant à effet Hall 100 Aac/dc, Bande passante 100 kHz - 80I-110S

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 80I-110S Sonde de courant à effet Hall 100 Aac/dc, Bande passante 100 kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...100 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...100 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969040549

Réf. Sonepar

00131904054

Réf. Fournisseur

80I-110S

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0.1...100 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...100 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

11.8 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince de courant à effet Hall AC/DC avec deux gammes 0,1 à 10 A et 1 à 100 A, DC à 100 KHz, diamètre maximal de conducteur 11,8 mm

Les Atouts de l'article:

SONDE DE COURANT AC/DC 80I-110S, SCOPEMETRE®