Fluke - 80I-2010S/3PK pack de 3 sondes de courant AC/DC Fluke 80i-2010s - 80I-2010S/3PK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 80I-2010S/3PK pack de 3 sondes de courant AC/DC Fluke 80i-2010s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 1...10 A

  • plage de mesure du courant/CA - 1...10 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969918787

Réf. Sonepar

00131991878

Réf. Fournisseur

80I-2010S/3PK

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

1...10 A

plage de mesure du courant/CA:

1...10 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

81.5 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pack de 3 sondes de courant AC/DC Fluke 80i-2010s - 2000 A AC et DC avec terminaison BNC et adaptateur banane

Les Atouts de l'article:

La pince de courant AC/DC Fluke 80i-2010s est une sonde de courant au format pince qui offre une gamme de 2 000 A et une précision de 0,8 %.