Fluke - 80I-2010S Sonde de courant AC/DC Fluke 80i-2010s - 80I-2010S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 1...10 A
plage de mesure du courant/CA - 1...10 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969918770
Réf. Sonepar
00131991877
Réf. Fournisseur
80I-2010S
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
1...10 A
plage de mesure du courant/CA:
1...10 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
81.5 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP40
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
La pince de courant AC/DC Fluke 80i-2010s est une sonde de courant au format pince qui offre une gamme de 2 000 A et une précision de 0,8 %.


