Fluke - 80K-15 Sonde de mesure haute tension, 15000 volts (crête) AC ou DC - 80K-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 15000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969063517
Réf. Sonepar
00131906351
Réf. Fournisseur
80K-15
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
15000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT I
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
0 A
Les Atouts de l'article:
La sonde haute tension 80K-15 est conçue pour étendre la capacité de mesure du voltmètre AC/DC.à 15 000 volts (crête) AC ou DC de surtension de catégorie I.