Fluke - 80K-40 Sonde de mesure haute tension, 40000 volts (crête) AC ou DC - 80K-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 40000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969001120
Réf. Sonepar
00131900112
Réf. Fournisseur
80K-40
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
40000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT I
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
Les Atouts de l'article:
80K-40, SONDE, HAUTE TENSION