Fluke - 80PK-11 Sonde de température velcro, spécificque aux applications CVC - 80PK-11

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 80PK-11 Sonde de température velcro, spécificque aux applications CVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 500 mm

  • plage de mesure - -30...105 °C

  • matériau - autre

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969364362

Réf. Sonepar

00131936436

Réf. Fournisseur

80PK-11

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de sonde:

500 mm

plage de mesure:

-30...105 °C

matériau:

autre

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1 m

Sonde de température VELCRO, gamme de température de -30 à 105°C et de longueur de câble d'1m (câble:0,5m + Velcro:0,5m)

Les Atouts de l'article:

80PK-11, SONDE DE TEMPÉRATURE À VELCRO DE TYPE K