Fluke - 80PK-18 kit de Sonde avec Pince pour tuyaux, - 80PK-18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 64 mm
plage de mesure - -29...149 °C
matériau - autre
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969493826
Réf. Sonepar
00131949382
Réf. Fournisseur
80PK-18
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
64 mm
plage de mesure:
-29...149 °C
matériau:
autre
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
1 m
Kit en sacoche comprenant les de température pour tuyaux 80PK-8 et 80PK-10. Gamme temp. -29 à 149°C, couvrant des diamètres de 6,4 à 64mm
Les Atouts de l'article:
80PK-18,TYPE K PIPE CLAMP THERMOCOUPLE PROBE KIT, 0-2.5
Les Atouts de l'article:
80PK-18,TYPE K PIPE CLAMP THERMOCOUPLE PROBE KIT, 0-2.5