Fluke - 80PK-24 Sonde pour air et gaz non caustiques - 80PK-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 216 mm
plage de mesure - -40...816 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969242691
Réf. Sonepar
00131924269
Réf. Fournisseur
80PK-24
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
216 mm
plage de mesure:
-40...816 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
Sonde à perle de mesure protégée par un écran en acier, de gamme de temp.-40 à 816°C et de longueur 21,6cm
Les Atouts de l'article:
Thermocouple de type K pour mesures d'air et de gaz non caustiques.
Les Atouts de l'article:
Thermocouple de type K pour mesures d'air et de gaz non caustiques.