Fluke - 80PK-25 Sonde pour pénétration, pour les aliments, les liquides et des gels - 80PK-25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 102 mm
plage de mesure - -40...350 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969242707
Réf. Sonepar
00131924270
Réf. Fournisseur
80PK-25
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
102 mm
plage de mesure:
-40...350 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
Les Atouts de l'article:
80PK-25, SUREGRIP, SONDE DE TEMPÉRATURE DE PERÇAGE, TYPE K