Fluke - 80PK-26 Sonde de contact (TC-K) polyvalente, à pointe conique - 80PK-26


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 212 mm
plage de mesure - -40...816 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969242714
Réf. Sonepar
00131924271
Réf. Fournisseur
80PK-26
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
212 mm
plage de mesure:
-40...816 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
Les Atouts de l'article:
Thermocouple de type K avec pointe conique pour mesures d'air, de gaz non caustiques et pour applications de surface.