Fluke - 80PK-3A Sonde de contact (TC-K) pour surfaces plates ou légèrement convexes - 80PK-3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 95 mm
plage de mesure - 0...260 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1000 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969012379
Réf. Sonepar
00131901237
Réf. Fournisseur
80PK-3A
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
95 mm
plage de mesure:
0...260 °C
matériau:
autre
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1000 m
Sonde de type K de longueur de 9,5cm, proposant une gamme de température de 0°C à 260°C
Les Atouts de l'article:
80PK-3A, SONDE, SURFACE.
Les Atouts de l'article:
80PK-3A, SONDE, SURFACE.