Fluke - 80PK-9 Sonde d?usage courant (type K), -40 à 260°C - 80PK-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 153 mm
plage de mesure - -40...260 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969078474
Réf. Sonepar
00131907847
Réf. Fournisseur
80PK-9
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
153 mm
plage de mesure:
-40...260 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
Sonde d’usage courant (type K), compatible (en option) avec thermomètres IR de la série 56X ou le Fluke 572-2. Ou avec l'option 80TK pour multimètres
Les Atouts de l'article:
80PK-9, SONDE A POINTE DE LANCE TYPE K, ENSEMBLE THERMOCOUPLE, TYPE K, SONDE A POINTE DE LANCE, PRISE MOULEE, 1 M, VRAC
Les Atouts de l'article:
80PK-9, SONDE A POINTE DE LANCE TYPE K, ENSEMBLE THERMOCOUPLE, TYPE K, SONDE A POINTE DE LANCE, PRISE MOULEE, 1 M, VRAC