Fluke - 80PR-60 Sonde de température (Fluke 66 & 68), - 80PR-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 90 mm
plage de mesure - -40...260 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969261173
Réf. Sonepar
00131926117
Réf. Fournisseur
80PR-60
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
90 mm
plage de mesure:
-40...260 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
Sonde de température de type RTD (thermorésistif) d'une gamme de -40 à 260°C. Jack: 3,5mm type phono. Diamètre de 4,8mm et longueur de 90mm
Les Atouts de l'article:
Grâce à sa fonction de mesure de contact, la sonde 80PR-60 accroît le potentiel de votre thermomètre infrarouge sans contact.
Les Atouts de l'article:
Grâce à sa fonction de mesure de contact, la sonde 80PR-60 accroît le potentiel de votre thermomètre infrarouge sans contact.