Fluke - 80T-150UA Sonde de température universelle (pour multimètres numériques), - 80T-150UA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 200 mm
plage de mesure - -50...150 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.16 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969446617
Réf. Sonepar
00131944661
Réf. Fournisseur
80T-150UA
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de sonde:
200 mm
plage de mesure:
-50...150 °C
matériau:
autre
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.16 m
Sonde (TC-K) pour air, surfaces et environements non corrosifs. Appli.basse tension (inf.à24VAC ou 60VDC). Gamme -50 à 150°C. Sortie DMM: 1mV/°C
Les Atouts de l'article:
80T-150UA, SONDE, TEMPÉRATURE
Les Atouts de l'article:
80T-150UA, SONDE, TEMPÉRATURE