Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - 810PA Fluke Adaptateur secteur avec Jeu de prises internationales, pour FLK 810 - 810PA

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 810PA Fluke Adaptateur secteur avec Jeu de prises internationales, pour FLK 810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • puissance dissipée - 30 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969591522

Réf. Sonepar

00131959152

Réf. Fournisseur

810PA

Marque

Fluke

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

1.25 A

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

fiche

1ère sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

192 VA

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

36 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

Adaptateur secteur avec jeu de prises internationales pour analyseur de vibrations Fluke-810

Les Atouts de l'article:

810PA, ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CA AVEC JEU DE PRISE INTERNATIONAL