Fluke - 810S Capteur, accéléromètre triaxial à utiliser avec le Fluke 810 - 810S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - IEPE
plage de mesure de la fréquence d'oscillation - 2...5000 Hz
plage de mesure de l'accélération de vibrations (accélération de la pesanteur g) - -80...80
sensibilité du capteur d'accélération des vibrations - 10
type d'alimentation électrique - externe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969524131
Réf. Sonepar
00131952413
Réf. Fournisseur
810S
Réf. Commerciale
Fluke
type d'interface:
IEPE
plage de mesure de la fréquence d'oscillation:
2...5000 Hz
plage de mesure de l'accélération de vibrations (accélération de la pesanteur g):
-80...80
sensibilité du capteur d'accélération des vibrations:
10
type d'alimentation électrique:
externe
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
visser
sans fil:
Non
mesure de la température:
Non
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):
mm/s et pouce/s
avec évaluation des vibrations de la machine:
Non
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d’explosion:
sans
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
technique de protection contre les explosions:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
27.2 mm
hauteur:
22.6 mm
profondeur:
45.2 mm
Les Atouts de l'article:
Capteur