fin de vie

Fluke - 8845A-EFPT Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolees - 8845A-EFPT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 8845A-EFPT Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969370547

Réf. Sonepar

00131937054

Réf. Fournisseur

8845A-EFPT

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

300 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

3 A

Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolées. Facilitent l'accès aux composants sans risques. Compatibles cordons pointes de touche 2mm